Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83912
Cod. Produttore
83912
Cod. EAN
3303430839125

Informazioni di prodotto

Spina mobile IP67 per invertitore di fase, ideale per installazioni sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Affidabilità e durata nel tempo per un uso continuo a 16A 380V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina mobile BT IP67 invertitore di fase 16A 380V 3P+T

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile IP67 invertitore fase 16A 380V 3P+T uso industriale