Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82363
Cod. Produttore
82363
Cod. EAN
3303430823636

Informazioni di prodotto

Spina mobile BTS IP67 16A 24-48V CC 2P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina mobile BTS IP67 16A 24-48V CC 2P

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

2

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

10 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile IP67 16A 2 poli 24-48V CC con protezione impermeabile