Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60038FH
Cod. Produttore
GW60038FH
Cod. EAN
8011564797192

Informazioni di prodotto

Il sistema IEC 309 HP offre soluzioni affidabili e performanti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure.
  • Versatilità nelle versioni da incasso e mobili.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP fino a IP69 per ambienti difficili.
  • Affidabilità e sicurezza garantite dalle norme IEC 309.
  • Risparmio energetico grazie a contatti ottimizzati.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+T 32A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO RAPIDO