Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW61064H
Cod. Produttore
GW61064H
Cod. EAN
8011564829640

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW61064H offre soluzioni affidabili e versatili per impianti elettrici industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al cablaggio a vite e a molla.
  • Compatibilità con standard IEC 309 per facilità di integrazione.
  • Versioni protette IP44/IP54 e stagne fino a IP69 per diverse esigenze ambientali.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con contatti di terra multipli.
  • Resistenza agli agenti esterni garantita da gradi di protezione elevati.
  • Risparmio energetico e affidabilità nel tempo.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

2 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

50-500 V (>300-500 Hz) verde

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 3P+N+T 63A >50V >300-500HZ - VERDE - 2H - CABLAGGIO A MANTELLO