› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T - 63A - 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO

Cod. Rexel GWGW61013H
Cod. Produttore GW61013H
Cod. EAN 8011564829695

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 100-130 V
  • Grado di protezione: IP44/IP54
  • Numero poli: 2P+T
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Tipo cablaggio: A mantello
  • Serie: IEC 309 HP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IEC 309 HP

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T - 63A - 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A MANTELLO