Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82368
Cod. Produttore
82368
Cod. EAN
3303430823681

Informazioni di prodotto

Spina mobile BTS IP67 32A 48V 50Hz 3P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina mobile BTS IP67 32A 48V 50Hz 3P

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

12 h

colore identificativo

Bianco

tensione secondo EN 60309-2

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile BTS IP67 32A 48V 50Hz 3P