Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81385
Cod. Produttore
81385
Cod. EAN
3303430813859

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+T

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

63 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

7 h

colore identificativo

Nero

tensione secondo EN 60309-2

500 V (50+60 Hz) nero

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 63A 500V 3P+T