Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32M735
Cod. Produttore
PKX32M735
Cod. EAN
3303432009748

Informazioni di prodotto

Spina mobile, Mureva, PK, IP67, 32A, 380V, 3P+N+T, cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 102 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa rosso per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile industriale Mureva PK 32A 380V 3P+N+T IP67 cablaggio rapido rosso

€ 17,51 x 1 pz.
(pz.)