Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32M715
Cod. Produttore
PKX32M715
Cod. EAN
3303432009649

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT IP67 32A 110V 3P+N+T cabl.rapido

Documentazione tecnica

La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 102 mm x (A) 160 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 4 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

posizione ora

4 h

numero di poli

4

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

ingresso del cavo

raccordo a vite

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 32A 110V 3P+N+T cabl.rapido