Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32M713
Cod. Produttore
PKX32M713
Cod. EAN
3303432009625

Informazioni di prodotto

Spina mobile, Mureva, PK, IP67, 32A, 110V, 2P+T, cablaggio rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La spina industriale mobile diritta, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 110 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 95 mm x (A) 152 mm. Grado di protezione IP67, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A va da 2,5 mm² 10 mm². Colore presa giallo per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. Posizione del contatto di terra 4 h.

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto senza viti

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 32A 110V 2P+T cabl.rapido