Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX16M733
Cod. Produttore
PKX16M733
Cod. EAN
3303432009571

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT IP67 16A 380V 2P+T cablaggio rapido

Documentazione tecnica

La spina industriale mobile diritta, Pratika, a cablaggio rapido, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 73 mm x (A) 129 mm. Il grado di protezione è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A va da 1 mm² 2,5 mm². Colore presa rosso per una facile identificazione della tensione nominale. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

posizione ora

9 h

numero di poli

2

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

ingresso del cavo

raccordo a vite

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 16A 380V 2P+T cablaggio rapido