Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
ingresso del cavo
Raccordo a vite
numero di poli
5
materiale
Plastica
trattamento superficiale
Nichelato
intensità di corrente IEC
16 A
tecnica di collegamento
Morsetto senza viti
direzione di innesto
Diritto
materiale di contatto
CuZn
grado di protezione (IP)
IP67
posizione ora
4 h
colore identificativo
Giallo
tensione secondo EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) giallo
Serie
Kaedra Box / Kaedra MC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te