Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83903
Cod. Produttore
83903
Cod. EAN
3303430839033

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT IP44 invertitore di fase 16A 380V, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Protezione IP44 per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua
  • Compatibilità con sistemi trifase 3P+N+T

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Risparmio energetico derivante da un corretto cablaggio
  • Durata prolungata grazie a materiali resistenti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina mobile BT IP44 invertitore di fase 16A 380V 3P+N+T

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile BT IP44 invertitore fase 16A 380V 3P+N+T uso industriale