› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

Spina mobile BT IP44 invertitore di fase 16A 380V 3 poli + terra industriale

Cod. Rexel MG83902
Cod. Produttore 83902
Cod. EAN 3303430839026

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 380-415 V
  • Numero poli: 3P+T
  • Grado di protezione: IP44
  • Materiale: tecnopolimero autoestinguente
  • Dimensioni (HxLxP): 139x65x65 mm
  • Frequenza di rete: 50/60 Hz
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile BT IP44 invertitore di fase 16A 380V 3P+T

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Spina mobile BT IP44 invertitore di fase 16A 380V 3 poli + terra industriale