Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81771
Cod. Produttore
81771
Cod. EAN
3303430817710

Informazioni di prodotto

Spina mobile BT 90° IP67 32A 380V 3P+N+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina mobile BT 90° IP67 32A 380V 3P+N+T

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina mobile BT 90° IP67 32A 380V 3P+N+T