Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60716H
Cod. Produttore
GW60716H
Cod. EAN
8011564797475

Informazioni di prodotto

SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 2P+T 16A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Spina mobile con grado di protezione IP44, ideale per utilizzi in ambienti con presenza di polvere e spruzzi d'acqua. Dotata di 2 poli più terra, supporta una corrente nominale di 16A e una tensione fino a 250V. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche temporanee o mobili. Realizzata con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, è adatta per applicazioni domestiche e professionali che richiedono robustezza e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Serie

Building,IEC 309 HP