Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83867
Cod. Produttore
83867
Cod. EAN
3303430838678

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da incasso IP67 32A 220V 3P+T

Documentazione tecnica

La spina incasso IP67 3PT 32A 220V è un componente elettrico robusto e affidabile, progettato per garantire prestazioni superiori in ambienti sfidanti. Con una classificazione merceologica di 020302, questa spina offre un'eccellente protezione contro polvere e umidità, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua capacità di gestire carichi elevati la rende perfetta per utilizzi che richiedono potenza e sicurezza.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

9 h

numero di poli

3

materiale

plastica

forma costruttiva

presa per apparecchi applicata

direzione di innesto

rettangolare

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

SPINA INCASSO IP67 3PT 32A 220V