Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83866
Cod. Produttore
83866
Cod. EAN
3303430838661

Informazioni di prodotto

  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC
  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 200-250 V
  • Numero poli: 2P+T
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale spina: Tecnopolimero autoestinguente
  • Materiale contatti: Ottone placcato nichel
  • Dimensioni base: 90 x 100 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina fissa BT da incasso IP67 32A 220V 2P+T

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Presa per apparecchi applicata

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina fissa incasso IP67 32A 220V 2 poli + terra per uso BT