Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83570
Cod. Produttore
83570
Cod. EAN
3303430835707

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 380-415 V
  • Numero poli: 3P+T
  • Grado protezione: IP67
  • Montaggio: Parete, ad angolo
  • Materiale: Tecnopolimero autoestinguente
  • Dimensioni base: 106 x 130 mm
  • Serie: Kaedra Box, Kaedra MC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina fissa BT da parete IP67 32A 380V 3P+T

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina fissa da parete IP67 32A 380V 3 poli + terra per bassa tensione