Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60409
Cod. Produttore
GW60409
Cod. EAN
8011564010338

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con cablaggio a vite e rapido a molla
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie a tecnologie avanzate
  • Compatibilità con diverse versioni e gradi di protezione IP

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua fino a IP69
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Risparmio energetico grazie a contatti ottimizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

5

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rosso

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

380 ... 415 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P+N+T 16A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

€ 11,06 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info