Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60469
Cod. Produttore
GW60469
Cod. EAN
8011564011595

Informazioni di prodotto

La spina IEC 309 BTS garantisce installazioni rapide e sicure con materiali conformi alle norme internazionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico a 90°
  • Risparmio di tempo con connessione intuitiva e veloce
  • Affidabilità elevata per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato a bassissima tensione
  • Compatibilità con macchinari a 16A e 24/42V
  • Elevata sicurezza grazie alla protezione integrata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 BTS - Prese e spine a norme IEC 309 a bassissima tensione - La gamma IEC 309 BTS di prese e spine industriali bassissima tensione consente la connessione di macchinari e dispositivi con tensioni di utilizzo inferiori a 50V. La serie è composta da versioni mobili diritte, a 90°, fisse, a parete e incasso nelle versioni protette e stagne._x000D_ Disponibili con correnti da 16 e 32A.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde

frequenza nominale

100 ... 200 Hz

tensione nominale

20 ... 50 V

Serie

Building,IEC 309 BTS

Produttore

SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 3P 16A 20-25V e 40-50V 50-60HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE