Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60401
Cod. Produttore
GW60401
Cod. EAN
8011564010345

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce installazioni rapide e affidabili, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cablaggio a vite e rapido a molla
  • Adatto a diverse applicazioni con versioni da 16 a 125A
  • Gradi di protezione elevati fino a IP69 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con contatti ottimizzati e affidabili
  • Durata e sicurezza elevate anche in condizioni estreme
  • Compatibilità con standard internazionali IEC 309

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Spina fissa per montaggio a parete

numero di poli

3

materiale

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 130 V

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P+T 16A 100-130V 50/60HZ - GIALLO - 4H - CABLAGGIO A VITE