Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83554
Cod. Produttore
83554
Cod. EAN
3303430835547

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da parete IP67 16A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Spina fissa BT da parete IP67 16A 220V 2P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

2

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da parete IP67 16A 220V 2P+T