Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81595
Cod. Produttore
81595
Cod. EAN
3303430815952

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da parete IP67 125A 380V 3P+N+T

Documentazione tecnica

Spina fissa BT da parete IP67 125A 380V 3P+N+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

4

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da parete IP67 125A 380V 3P+N+T