Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83899
Cod. Produttore
83899
Cod. EAN
3303430838999

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da incasso IP67 32A 380V 3P+T per container

Documentazione tecnica

Spina fissa BT da incasso IP67 32A 380V 3P+T per container

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

400

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

3 h

numero di poli

3

materiale

plastica

forma costruttiva

presa per apparecchi applicata

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da incasso IP67 32A 380V 3P+T per container