Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83854
Cod. Produttore
83854
Cod. EAN
3303430838548

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da incasso IP67 16A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina fissa BT da incasso IP67 16A 220V 2P+T

numero RAL

7035

Tipologia costruttiva

Presa per apparecchi applicata

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

tensione nominale

200 ... 250 V

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Spina fissa incasso IP67 16A 220V 2P+T protezione alta per ambienti umidi

€ 11,13 x 1 pz.
(pz.)