Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81895
Cod. Produttore
81895
Cod. EAN
3303430818953

Informazioni di prodotto

Spina fissa BT da incasso diritta IP67 125A 380V 3P+N+T

Documentazione tecnica

Questa spina industriale PratiKa con viti imperdibili è montata dritta sul quadro. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 125A e la tensione di funzionamento è 400 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 131 mm x (H) 325 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 125A è compresa tra 26 mm e 48 mm per cavi da 16 mm² a 70 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

5

materiale

plastica

forma costruttiva

presa per apparecchi applicata

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da incasso diritta IP67 125A 380V 3P+N+T