Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE555619
Cod. Produttore
555619
Cod. EAN
3414970734679

Informazioni di prodotto

Spina da pannello 3P+N+T, IP66/67, In= 125A, Vn= 400Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina da pannello 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 125A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Tipologia costruttiva

Spina apparecchi da incasso

numero di poli

5

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

125 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso