Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005011
Cod. Produttore
75005011
Cod. EAN
8033777079117

Informazioni di prodotto

Spina 10 A L1-N con cavo da 1 m H05VVF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 10 A L1-N con cavo da 1 m H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

55 mm

altezza

30 mm

numero RAL

7035

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

Spina elettrica 10A L1-N cavo 1 metro H05VVF uso domestico e industriale

€ 16,69 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info