› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

SPINA DIRITTA 2P+T 10/16A TED/FRA NERO USO CIVILE SERIE 28 SPIC

Cod. Rexel GWGW28013
Cod. Produttore GW28013
Cod. EAN 8011564043459

Informazioni principali

  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Tensione: 10/16A
  • Tipo spina: 2P+T dritta
  • Uso: civile e similari
  • Conformità: Direttive UE CE
  • Standard: IEC, CENELEC, CEI
  • Protezione: Spina con terra
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

contatto di protezione

Morsetti di messa a terra

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

SPINA DIRITTA 2P+T 10/16A TED/FRA NERO USO CIVILE SERIE 28 SPIC