Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32W424
Cod. Produttore
PKX32W424
Cod. EAN
3303432416867

Informazioni di prodotto

Spina BT da parete small IP44 32A 220V 3P+T a cablaggio rapido

Documentazione tecnica

La spina industriale da parete, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in blu, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

9 h

numero di poli

4

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina BT da parete small IP44 32A 220V 3P+T a cablaggio rapido