Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32W413
Cod. Produttore
PKX32W413
Cod. EAN
3303432416850

Informazioni di prodotto

Spina BT da parete small IP44 32A 110V 2P+T a cabl.rapido

Documentazione tecnica

Questa spina industriale PratiKa con cablaggio rapido è montata inclinata a parete Ha un polo 2P+T, la corrente nominale è 32A e la tensione di funzionamento è da 100VAC a 130 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 120 mm x (H) 90 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 32A è di 21,5 mm per cavi da 2,5 mm² a 6 mm². Il colore della spina è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in giallo della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 4h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

100

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

4 h

numero di poli

3

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Kaedra_Box___Kaedra_MC

Produttore

Spina BT da parete small IP44 32A 110V 2P+T a cabl.rapido