Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKE16W435
Cod. Produttore
PKE16W435
Cod. EAN
3303432416584

Informazioni di prodotto

Spina BT da parete small IP44 16A 380V 3P+N+T

Documentazione tecnica

La spina industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 142 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in rosso per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

5

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Mureva_PK

Produttore

Spina BT da parete small IP44 16A 380V 3P+N+T