Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKE16W423
Cod. Produttore
PKE16W423
Cod. EAN
3303432416553

Informazioni di prodotto

Spina BT da parete small IP44 16A 220V 2P+T

Documentazione tecnica

La spina industriale inclinata da parete, Pratika, con viti prigioniere completamente allentate, ha poli 2P+E, corrente nominale di 16 A e tensione di esercizio di 230 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 75 mm x (A) 122 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 16 A è da 1 mm² a 4 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore di tensione nominale in blu per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

3

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Mureva_PK

Produttore

Spina BT da parete small IP44 16A 220V 2P+T