› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina 90° 2P+T 10/16A 250V serie 28 SPIC usi civili bianco

Cod. Rexel GWGW28012
Cod. Produttore GW28012
Cod. EAN 8011564024601

Informazioni principali

  • Serie: 28 SPIC, Domotics
  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 10/16A
  • Tipo spina: 90 2P+T
  • Uso: civile e similari
  • Conformità: Direttive CE e RoHS
  • Marcatura: CE
  • Applicazione: prelievo energia civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile. Descrizione del produttore: 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell’energia in ambito civile.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

contatto di protezione

Morsetti di messa a terra

Serie

28 SPIC,DOMOTICS

Spina 90° 2P+T 10/16A 250V serie 28 SPIC usi civili bianco