Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00203
Cod. Produttore
00203
Cod. EAN
8007352486119

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero

Documentazione tecnica

Spina SICURY 2P+T 10 A 250 V~, spinotti orientabili in linea o a squadra, standard italiano tipo S11-SPB11, uscita cavo assiale, nero

numero di poli

2

tensione nominale

250 V

corrente nominale

10 A

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

nero

Produttore

Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero