Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
16 A
colore
Nero
senza alogeni
forma della scatola
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
inserto centrale ruotato
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9005
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo superficie
Lucido
angolo inserto centrale ruotato
45°
Numero di prese multistandard universali
3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te