Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00230
Cod. Produttore
00230
Cod. EAN
8007352043954

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A tedesco assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, nero

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

SCHUKO

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 16A 250V standard tedesco uscita cavo assiale nero

€ 1,72 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info