Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00211.B
Cod. Produttore
00211.B
Cod. EAN
8007352021631

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 10A S11 90° bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina a squadra con profilo SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo S11, uscita cavo 90°, bianco

numero di poli

2

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

rettangolare

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

Produttore

Spina 2P+T 10A S11 90° bianco