Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00200
Cod. Produttore
00200
Cod. EAN
8007352018792

Informazioni di prodotto

Spina 2P 10A S10 assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina SICURY 2P 10 A 250 V~, standard italiano tipo S10, uscita cavo assiale, nero

esecuzione

singolo

colore

nero

con connettore Europa meridionale

Produttore

Spina 2P 10A S10 assiale nero