Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGKNB20CG5
Cod. Produttore
KNB20CG5
Cod. EAN
3606480006173

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione per fusibili BS88 - A1 - 20 A -3L +N+ +PE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di derivazione a 4 poli con portafusibili per condotto sbarra Canalis KN con prese plug-in. Viene utilizzato per il collegamento rapido di carichi o linee secondarie in conformità alle norme di installazione IEC 60364 e alle normative relative ai sistemi di messa a terra TT, TNS e TNC. La corrente operativa nominale è 20 A. La tensione operativa nominale è compresa tra 230 VCA e 500 VCA a 50/60 Hz a seconda del dispositivo di protezione. Deve essere dotato di portafusibili per il tipo di fusibile BS 88A1 (fusibili non in dotazione). La polarità dell'unità di derivazione è 3L+N+PE o 3L+PE, scollegamento mediante estrazione. La copertura dell’unità di derivazione può essere sigillata a piombo per prevenire la commutazione degli interruttori da parte di persone non autorizzate. È adatto per sistemi di messa a terra TT, TN-S e TN-C. Il colore è bianco RAL 9001. Morsetto serracavo in dotazione. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme a EN/IEC 60529. Fornisce un grado di impatto meccanico IK08 conforme a EN/IEC 62262. È conforme alle norme IEC 61439-1 e IEC 61439-6. È conforme alle Istruzioni per lo smaltimento dei dati ambientali (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions) di Schneider Electric.

Serie

Canalis KN