Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005000
Cod. Produttore
75005000
Cod. EAN
8033777079094

Informazioni di prodotto

Spina 16 A a selezione di fase

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 16 A a selezione di fase - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

11,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

Spina 16A selezione fase per impianti elettrici industriali

€ 16,69 x 1 pz.
(pz.)