› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE5X20

Cod. Rexel MEZU75005100
Cod. Produttore 75005100
Cod. EAN 8033777079209

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Selezione fase: inclusa
  • Fusibile: 5x20 mm
  • Tipo: spina
  • Serie: LBPLUS
  • Protezione: fusibile integrato
  • Applicazione: bassa tensione
  • Consigliata: quantità 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 16A a selezione di fase + fusibile 5x20 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

11,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE5X20