› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE CH8

Cod. Rexel MEZU75005200
Cod. Produttore 75005200
Cod. EAN 8033777079223

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione operativa: 400 V
  • Portafusibile taglia: CH8
  • Protezione: IP55
  • Sezione cavo: 1.5-2.5 mm²
  • Diametro cavo: 8-13 mm
  • Serie: LBPLUS
  • Collegamento: Selezione fase

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 16A a selezione di fase + portafusibile taglia CH8 (fusibile non incluso) - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

11,5 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 16A +SELEZ FASE+ FUSIBILE CH8