› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 16A +SELEZ FASE +CH8+ CAVO 3M

Cod. Rexel MEZU75005270
Cod. Produttore 75005270
Cod. EAN 8033777079346

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Portafusibile: taglia CH8
  • Cavo: 3 m FG16OM16
  • Selezione fase: inclusa
  • Serie: LBPLUS
  • Fusibile: non incluso
  • Tipo: spina elettrica
  • Applicazione: bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 16A a selezione di fase + portafusibile taglia CH8 (fusibile non incluso) + cavo 3 m FG16OM16 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

3115 mm

altezza

62 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

60 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 16A +SELEZ FASE +CH8+ CAVO 3M