Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005220
Cod. Produttore
75005220
Cod. EAN
8033777079230

Informazioni di prodotto

Spina 16A a selezione di fase con protezione fusibile CH8 (non incluso)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 16A a selezione di fase + portafusibile taglia CH8 (fusibile non incluso) + cavo 3 m H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

3115 mm

altezza

62 mm

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

60 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

SPINA 16A +SELEZ FASE+ CH8+ CAVO 3M