› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 10A L3-N CAVO 1M H05VVF

Cod. Rexel MEZU75005013
Cod. Produttore 75005013
Cod. EAN 8033777079131

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione operativa: 400 V
  • Serie: LBPLUS
  • Protezione IP: 55
  • Sezione conduttori: 3G1.5 mm²
  • Cavo incluso: H05VVF 3G1.5mm² 1m
  • Colore connettore L3-N: Blu
  • Diametro cavo: 8-13 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 10 A L3-N con cavo da 1 m H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

55 mm

altezza

30 mm

numero RAL

7035

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

21 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 10A L3-N CAVO 1M H05VVF