Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005022
Cod. Produttore
75005022
Cod. EAN
8033777079162

Informazioni di prodotto

Spina 10 A L2-N con cavo da 3 m H05VVF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 10 A L2-N con cavo da 3 m H05VVF - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

13 mm

altezza

5 mm

numero RAL

7035

con arresto

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

23 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS