› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA 10A L1-N CAVO 3M FG16OM16

Cod. Rexel MEZU75005041
Cod. Produttore 75005041
Cod. EAN 8033777462124

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connessione: L1-N FG16OM16
  • Serie: LBPLUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina 10 A con cavo 3 m L1-N FG16OM16 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7035

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

SPINA 10A L1-N CAVO 3M FG16OM16