Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005031
Cod. Produttore
75005031
Cod. EAN
8033777462087

Informazioni di prodotto

Spina 10 A con cavo 1 m L1-N FG16OM16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Spina 10 A con cavo 1 m L1-N FG16OM16 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

colore

Grigio

larghezza

62 mm

altezza

60 mm

numero RAL

7035

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Presa

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

LBPLUS

Produttore

SPINA 10A L1-N CAVO 1M FG16OM16